三商
二重管式反応容器
ホースコネクター採用で、安全にスムーズにホースの交換ができ洗浄が容易になりました。
仕様
弁座部摺合せ:(TS)29/42
内容量
1個
注意
※下部ドレインはフラッシュ弁専用接続タイプです。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
容量(mL)
ツバ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27064024
-
弁座付
ツバ外径×胴外径×高さ×ホース口外径:115×120×185×10
500
85
¥
164,700
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
27064040
-
弁座付
ツバ外径×胴外径×高さ×ホース口外径:115×120×280×12
1000
85
¥
191,800
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
27064049
-
弁座付
ツバ外径×胴外径×高さ×ホース口外径:150×167×210×12
1000
120
¥
214,800
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
27064058
-
弁座付
ツバ外径×胴外径×高さ×ホース口外径:150×167×260×12
2000
120
¥
243,400
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
27064067
-
弁座 バッフル付
ツバ外径×胴外径×高さ×ホース口外径:115×120×185×10
500
85
¥
236,300
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
27064076
-
弁座 バッフル付
ツバ外径×胴外径×高さ×ホース口外径:150×167×210×12
1000
120
¥
304,200
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
27064085
-
弁座 バッフル付
ツバ外径×胴外径×高さ×ホース口外径:150×167×260×12
2000
120
¥
337,500
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください