MAD MAX(マッドマックス)
L型マーカーステー
バスマーカー、角マーカー等サイズが合えば何にでも適合致します。
用途
電装パーツ
材質
400系ステンレス
長さ(mm)
100
厚さ(mm)
46
取付幅(mm)
(マーカー)40~68
取付芯々(mm)
(車両)50
内容量
1枚
注意
※適合に関しましてはサイズでご確認をお願い致します。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましては一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27068958
MM28-L001-01
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください