N-forme 貴重品ロッカーテンキー錠

N-forme 貴重品ロッカーテンキー錠 仁張工作所 N-forme 貴重品ロッカーテンキー錠 仁張工作所

お好きな番号がそのまま暗証番号に!暗証番号を押すだけの簡単操作!
【自由】お好きな番号がそのまま暗証番号に。
【安心】キーレスだから鍵をなくす心配もありません。
【便利】 暗証番号を忘れた際はマスターキーで解錠。
【セキュリティ】誤入力回数制限でセキュリティ強化。
【見やすい】お年寄りにも見易いテンキー表示です。
【簡単操作】利用者が変わっても面倒な作業が必要ありません。

付属品
名札入れ(各マス)
、壁面固定金具(2個/台)
用途フランチャイズチェーン スポーツジム 塾 公共施設等のテンキー錠での貴重品預け用として 材質スチール鋼板(SPCC) 幅(mm)730 ホワイト 高さ(mm)1500 奥行(mm)350 シリンダー錠錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)730×350×1500 内容量1台
注意
※個人宅への配送は不可です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※壁面固定等の設置施工は行っておりません。必要な場合は別途業者様をお手配ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27087718 NKTE-0306
オープン
399,800
439,780 (税込)
31日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

商品説明動画

オーダーフォーム案内ムービー

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする