スチール家具工房 アパートスリム
衣類の収納家具として、木製に負けないクラフト感。
シンプルで美しい外見だけでなく、衣類の収納家具としても木製に負けないクラフト感。
ライティングによって表情を変えるゆたかなデザイン性をご堪能ください。
同じアパートスリムシリーズのロッカーとの組み合わせでオリジナルブレンドも。
・・・フランス・パリの一流美容院でも採用されました。
こちらのロッカーは、鍵で開け閉めするシリンダー錠タイプです。
用途学校、企業、美容室や施設などにておしゃれな空間づくりに最適な貴重品や手荷物を収納するロッカーとして
付属品壁面固定金具(2個/台)
材質スチール鋼板(SPCC)
幅(mm)350
色クリアホワイト
高さ(mm)1900
奥行(mm)550
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350×550×1900
内容量1台
注意
※個人宅への配送は不可です。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※壁面固定等の設置施工は行っておりません。必要な場合は別途業者様をお手配ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
商品説明動画
オリジナルロッカー商品紹介ムービー