スチール家具工房 スタンダードロッカー

スチール家具工房 スタンダードロッカー 仁張工作所

バッグ・手荷物等のパーソナルユースの一時保管に適した鍵付保管庫。
上部を手荷物用に、下部をジャケット等のハンガー仕様にすることも定番。
こちらのロッカーは、ダイヤル錠タイプです。

用途美容室 店舗 学校 事務所での衣服収納ロッカーとして 付属品壁面固定金具(2個/台) 材質スチール鋼板(SPCC) 幅(mm)900 クリアホワイト 高さ(mm)1800 奥行(mm)515 ダイヤル錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1800 内容量1台
注意
※個人宅への配送は不可です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※壁面固定等の設置施工は行っておりません。必要な場合は別途業者様をお手配ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27088768 NPY-043
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

オリジナルロッカー商品紹介ムービー

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする