スチール家具工房 スタンダードロッカー
ファイル管理や物品管理に適した引出保管庫は、下段セットで便利収納。
上部ユニットと組み合わせの使用も人気です。
用途学校や施設、オフィスの事務所での書類や備品収納用ロッカーとして
付属品無し
材質スチール鋼板(SPCC)
幅(mm)900
色クリアホワイト
高さ(mm)900
奥行(mm)600
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×600×900
内容量1台
注意
※個人宅への配送は不可です。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※壁面固定等の設置施工は行っておりません。必要な場合は別途業者様をお手配ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
商品説明動画
オリジナルロッカー商品紹介ムービー