スチール家具工房 スタンダードロッカー

スチール家具工房 スタンダードロッカー 仁張工作所 スチール家具工房 スタンダードロッカー 仁張工作所 スチール家具工房 スタンダードロッカー 仁張工作所 スチール家具工房 スタンダードロッカー 仁張工作所 スチール家具工房 スタンダードロッカー 仁張工作所

貴重品・財布・スマホ・鍵など小物のセキュリティ保管庫として。
こちらのロッカーは、鍵で開け閉めするシリンダー錠タイプです。

用途学校や施設、オフィスの事務所での書類や備品収納用ロッカーとして 付属品無し 材質スチール鋼板(SPCC) 幅(mm)450 クリアホワイト 高さ(mm)900 奥行(mm)300 シリンダー錠錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)450×300×900 内容量1台
注意
※個人宅への配送は不可です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※壁面固定等の設置施工は行っておりません。必要な場合は別途業者様をお手配ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27088829 NSL-024
オープン
99,980
109,978 (税込)
31日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

商品説明動画

オリジナルロッカー商品紹介ムービー

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする