N-forme+ タッチレスロッカー
新常態の収納。
ICカードで開閉、無人での荷物の出し入れを可能にする非接触(タッチレス)の貴重品ロッカー
貴重品ロッカーの老舗として培ってきたN - F O R M Eブランド、その要素技術を時代に合わせ新商品としてシリーズ化しました。
パネルに触れることなく(非接触)ロッカー番号を入力することができます。
FeliCa(フェリカ)やMifare(マイフェア)のICカードに対応。
既存の社員カードや会員カードと併用ができ、ロッカー用カードの新規作成も行います。
用途オフィスや工場等でFeliCa(フェリカ)やMifare(マイフェア)が搭載されているカードや社員証等を使って収納物を収納する用のロッカーとして
付属品壁面固定金具(2個/台)
材質スチール鋼板(SPCC)
幅(mm)675
色クリアホワイト
高さ(mm)1700
内容量1台
取扱説明書:
(1.11MB)
注意
※個人宅への配送は不可です。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※壁面固定等の設置施工は行っておりません。必要な場合は別途業者様をお手配ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
商品説明動画
タッチレス&デリバリーロッカー紹介ムービー