マイナスイオン ヘアードライヤー

マイナスイオン ヘアードライヤー テスコム マイナスイオン ヘアードライヤー テスコム マイナスイオン ヘアードライヤー テスコム マイナスイオン ヘアードライヤー テスコム マイナスイオン ヘアードライヤー テスコム

軽くて小さい、大風量のうるおいドライ。
385gの軽量ボディで1.5m3/分の大風量を実現。コンパクトで、軽いのにすばやく乾かせるから、ストレスフリーで使えます。
500mLペットボトルより軽い385gのドライヤーです。軽くて持ちやすいから、毎日のドライもらくらくです。
女性の手のひらにも収まるコンパクトサイズです。またスリムグリップで手にフィットして、握りやすくなっています。
上部がフラットな形状のため、すっきり収納することができます。
吹出口の2ヶ所から発生するマイナスイオンを髪の根元までしっかり行き渡らせます。また内部発生方式のため、マイナスイオンが拡散しにくく、効率よく髪の毛へ届きます。
マイナスイオンで髪の広がりの一因である静電気を低減。髪のツヤもアップします。
切替スイッチは[TURBO-SET-COOL]の3段階切り替え。髪をセットした後に冷風を当てるとセットが長持ちします。ターボスイッチを[ON]にすると勢いのある風に。すばやく髪を乾かせます。
通電時マイナスイオンが発生し、グリーンに点灯します。
メッシュタイプの吸込口で簡単にお手入れができます。
電源コードを束ねてとめることで、散らかりやすいコードもキレイに収納できます。
電源コードがねじれにくいので、使いやすく保管もきれいにできます。

付属品フード 質量(g)385(フード付き) 電源(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)1200 スイッチDRY-SET-COOL-OFF、TURBO「ON/OFF」 コード長さ(m)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×77×200(フード付き) 温風温度(℃)115(DRY-TURBO OFF時、周辺温度30℃の場合) 風量(m3/min)1.5(DRY-TURBO時) 騒音値(dB)最大65(DRY-TURBO ON 時) 機能折りたたみ マイナスイオン機能ダブルマイナスイオン (マイナスイオン2ヶ所吹出し) 内容量1台
注意
※置いた状態で使わないでください。不安定な場所に置かないでください。落下・転倒の恐れがあります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27080009 TD335B-N ローズゴールド
オープン
4,390
4,829 (税込)
欠品中
27080018 TD335B-S ライトシルバー
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする