曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ6~)

High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ6~) - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ6~) - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ6~) - SMC

セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応
耐久性4倍向上(対標準品)
外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり

シリンダ内径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(1MB)
全4440種類を絞り込む
ストローク(mm)
4440種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
アジャスターオプション
機能オプション
対称形
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27329559MXQ6-10-XC4A10アジャスタなし標準標準形なし
49,450
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
27329568MXQ6-10-M9NV-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
55,940
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
27329577MXQ6-10-M9NVS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
52,690
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
27329586MXQ6-10-M9N-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
55,280
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
27329595MXQ6-10-M9NS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
52,360
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
27329604MXQ6-10-M9PV-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
55,940
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
27329620MXQ6-10-M9PVS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
52,690
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
27329629MXQ6-10-M9P-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
55,280
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
27329638MXQ6-10-M9PS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
52,360
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
27329647MXQ6-10-M9BV-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
55,940
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
27329656MXQ6-10-M9BVS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
52,690
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
27329665MXQ6-10-M9B-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
55,060
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
27329674MXQ6-10-M9BS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
52,250
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
27329690MXQ6-10-M9NWV-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
56,270
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
27329699MXQ6-10-M9NWVS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
52,860
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
27329708MXQ6-10-M9NW-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
55,610
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
27329717MXQ6-10-M9NWS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
52,530
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
27329726MXQ6-10-M9PWV-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
56,270
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
27329735MXQ6-10-M9PWVS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
52,860
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
27329744MXQ6-10-M9PW-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
55,610
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
27329760MXQ6-10-M9PWS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
52,530
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
27329769MXQ6-10-M9BWV-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
56,270
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
27329778MXQ6-10-M9BWVS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
52,860
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
27329787MXQ6-10-M9BW-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
55,610
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
27329796MXQ6-10-M9BWS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
52,530
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
27329805MXQ6-10-A96V-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
53,740
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
27329814MXQ6-10-A96VS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
51,590
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
27329830MXQ6-10-A96-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
53,080
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
27329839MXQ6-10-A96S-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
51,260
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
27329848MXQ6-10-A93V-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
53,520
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
27329857MXQ6-10-A93VS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
51,480
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
27329866MXQ6-10-A93-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
52,860
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
27329875MXQ6-10-A93S-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
51,150
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
27329884MXQ6-10-A90V-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
52,200
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
27329900MXQ6-10-A90VS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
50,820
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
27329909MXQ6-10-A90-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
51,540
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
27329918MXQ6-10-A90S-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
50,490
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
27329927MXQ6-10P-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形なし
53,190
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
27329936MXQ6-10P-M9NV-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形あり
59,680
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
27329945MXQ6-10P-M9NVS-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形あり
56,430
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
27329954MXQ6-10P-M9N-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形あり
59,020
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
27329970MXQ6-10P-M9NS-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形あり
56,100
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
27329979MXQ6-10P-M9PV-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形あり
59,680
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
27329988MXQ6-10P-M9PVS-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形あり
56,430
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
27329997MXQ6-10P-M9P-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形あり
59,020
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
27330006MXQ6-10P-M9PS-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形あり
56,100
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
27330015MXQ6-10P-M9BV-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形あり
59,680
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
27330024MXQ6-10P-M9BVS-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形あり
56,430
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
27330040MXQ6-10P-M9B-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形あり
58,800
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
27330049MXQ6-10P-M9BS-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形あり
55,990
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする