曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ8~)

High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ8~) - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ8~) - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ8~) - SMC

セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応
耐久性4倍向上(対標準品)
外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり

シリンダ内径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(1MB)
全5328種類を絞り込む
ストローク(mm)
5328種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
アジャスターオプション
機能オプション
対称形
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27373957MXQ8-10-XC4A10アジャスタなし標準標準形なし
53,190
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
27373966MXQ8-10-M9NV-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
59,680
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
27373975MXQ8-10-M9NVS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
56,430
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
27373984MXQ8-10-M9N-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
59,020
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
27374000MXQ8-10-M9NS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
56,100
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
27374009MXQ8-10-M9PV-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
59,680
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
27374018MXQ8-10-M9PVS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
56,430
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
27374027MXQ8-10-M9P-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
59,020
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
27374036MXQ8-10-M9PS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
56,100
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
27374045MXQ8-10-M9BV-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
59,680
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
27374054MXQ8-10-M9BVS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
56,430
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
27374070MXQ8-10-M9B-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
58,800
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
27374079MXQ8-10-M9BS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
55,990
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
27374088MXQ8-10-M9NWV-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
60,010
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
27374097MXQ8-10-M9NWVS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
56,600
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
27374106MXQ8-10-M9NW-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
59,350
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
27374115MXQ8-10-M9NWS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
56,270
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
27374124MXQ8-10-M9PWV-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
60,010
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
27374140MXQ8-10-M9PWVS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
56,600
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
27374149MXQ8-10-M9PW-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
59,350
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
27374158MXQ8-10-M9PWS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
56,270
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
27374167MXQ8-10-M9BWV-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
60,010
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
27374176MXQ8-10-M9BWVS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
56,600
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
27374185MXQ8-10-M9BW-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
59,350
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
27374194MXQ8-10-M9BWS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
56,270
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
27374210MXQ8-10-A96V-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
57,480
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
27374219MXQ8-10-A96VS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
55,330
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
27374228MXQ8-10-A96-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
56,820
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
27374237MXQ8-10-A96S-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
55,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
27374246MXQ8-10-A93V-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
57,260
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
27374255MXQ8-10-A93VS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
55,220
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
27374264MXQ8-10-A93-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
56,600
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
27374280MXQ8-10-A93S-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
54,890
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
27374289MXQ8-10-A90V-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
55,940
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
27374298MXQ8-10-A90VS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
54,560
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
27374307MXQ8-10-A90-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
55,280
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
27374316MXQ8-10-A90S-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
54,230
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
27374325MXQ8-10P-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形なし
57,090
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
27374334MXQ8-10P-M9NV-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形あり
63,580
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
27374350MXQ8-10P-M9NVS-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形あり
60,340
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
27374359MXQ8-10P-M9N-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形あり
62,920
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
27374368MXQ8-10P-M9NS-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形あり
60,010
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
27374377MXQ8-10P-M9PV-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形あり
63,580
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
27374386MXQ8-10P-M9PVS-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形あり
60,340
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
27374395MXQ8-10P-M9P-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形あり
62,920
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
27374404MXQ8-10P-M9PS-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形あり
60,010
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
27374420MXQ8-10P-M9BV-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形あり
63,580
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
27374429MXQ8-10P-M9BVS-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形あり
60,340
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
27374438MXQ8-10P-M9B-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形あり
62,700
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
27374447MXQ8-10P-M9BS-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形あり
59,900
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする