曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ16~)

High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ16~) - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ16~) - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ16~) - SMC

セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応
耐久性4倍向上(対標準品)
外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり

シリンダ内径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(1MB)
全7104種類を絞り込む
ストローク(mm)
7104種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
アジャスターオプション
機能オプション
対称形
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27489396MXQ16-10-XC4A10アジャスタなし標準標準形なし
58,080
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
27489405MXQ16-10-M9NV-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
64,570
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
27489414MXQ16-10-M9NVS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
61,330
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
27489430MXQ16-10-M9N-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
63,910
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
27489439MXQ16-10-M9NS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
61,000
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
27489448MXQ16-10-M9PV-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
64,570
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
27489457MXQ16-10-M9PVS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
61,330
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
27489466MXQ16-10-M9P-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
63,910
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
27489475MXQ16-10-M9PS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
61,000
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
27489484MXQ16-10-M9BV-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
64,570
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
27489500MXQ16-10-M9BVS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
61,330
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
27489509MXQ16-10-M9B-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
63,690
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
27489518MXQ16-10-M9BS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
60,890
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
27489527MXQ16-10-M9NWV-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
64,900
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
27489536MXQ16-10-M9NWVS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
61,490
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
27489545MXQ16-10-M9NW-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
64,240
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
27489554MXQ16-10-M9NWS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
61,160
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
27489570MXQ16-10-M9PWV-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
64,900
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
27489579MXQ16-10-M9PWVS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
61,490
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
27489588MXQ16-10-M9PW-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
64,240
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
27489597MXQ16-10-M9PWS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
61,160
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
27489606MXQ16-10-M9BWV-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
64,900
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
27489615MXQ16-10-M9BWVS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
61,490
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
27489624MXQ16-10-M9BW-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
64,240
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
27489640MXQ16-10-M9BWS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
61,160
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
27489649MXQ16-10-A96V-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
62,370
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
27489658MXQ16-10-A96VS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
60,230
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
27489667MXQ16-10-A96-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
61,710
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
27489676MXQ16-10-A96S-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
59,900
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
27489685MXQ16-10-A93V-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
62,150
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
27489694MXQ16-10-A93VS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
60,120
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
27489710MXQ16-10-A93-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
61,490
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
27489719MXQ16-10-A93S-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
59,790
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
27489728MXQ16-10-A90V-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
60,830
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
27489737MXQ16-10-A90VS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
59,460
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
27489746MXQ16-10-A90-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
60,170
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
27489755MXQ16-10-A90S-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
59,130
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
27489764MXQ16-10P-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形なし
62,650
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
27489780MXQ16-10P-M9NV-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形あり
69,140
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
27489789MXQ16-10P-M9NVS-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形あり
65,890
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
27489798MXQ16-10P-M9N-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形あり
68,480
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
27489807MXQ16-10P-M9NS-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形あり
65,560
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
27489816MXQ16-10P-M9PV-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形あり
69,140
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
27489825MXQ16-10P-M9PVS-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形あり
65,890
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
27489834MXQ16-10P-M9P-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形あり
68,480
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
27489850MXQ16-10P-M9PS-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形あり
65,560
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
27489859MXQ16-10P-M9BV-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形あり
69,140
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
27489868MXQ16-10P-M9BVS-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形あり
65,890
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
27489877MXQ16-10P-M9B-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形あり
68,260
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
27489886MXQ16-10P-M9BS-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形あり
65,450
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする