曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ20~)

High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ20~) - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ20~) - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ20~) - SMC

セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応
耐久性4倍向上(対標準品)
外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり

シリンダ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(1MB)
全7992種類を絞り込む
ストローク(mm)
7992種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
アジャスターオプション
機能オプション
対称形
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27560437MXQ20-10-XC4A10アジャスタなし標準標準形なし
61,110
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
27560446MXQ20-10-M9NV-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
67,600
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
27560455MXQ20-10-M9NVS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
64,350
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
27560464MXQ20-10-M9N-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
66,940
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
27560480MXQ20-10-M9NS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
64,020
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
27560489MXQ20-10-M9PV-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
67,600
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
27560498MXQ20-10-M9PVS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
64,350
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
27560507MXQ20-10-M9P-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
66,940
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
27560516MXQ20-10-M9PS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
64,020
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
27560525MXQ20-10-M9BV-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
67,600
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
27560534MXQ20-10-M9BVS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
64,350
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
27560550MXQ20-10-M9B-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
66,720
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
27560559MXQ20-10-M9BS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
63,910
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
27560568MXQ20-10-M9NWV-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
67,930
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
27560577MXQ20-10-M9NWVS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
64,520
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
27560586MXQ20-10-M9NW-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
67,270
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
27560595MXQ20-10-M9NWS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
64,190
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
27560604MXQ20-10-M9PWV-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
67,930
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
27560620MXQ20-10-M9PWVS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
64,520
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
27560629MXQ20-10-M9PW-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
67,270
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
27560638MXQ20-10-M9PWS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
64,190
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
27560647MXQ20-10-M9BWV-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
67,930
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
27560656MXQ20-10-M9BWVS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
64,520
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
27560665MXQ20-10-M9BW-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
67,270
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
27560674MXQ20-10-M9BWS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
64,190
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
27560690MXQ20-10-A96V-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
65,400
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
27560699MXQ20-10-A96VS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
63,250
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
27560708MXQ20-10-A96-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
64,740
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
27560717MXQ20-10-A96S-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
62,920
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
27560726MXQ20-10-A93V-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
65,180
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
27560735MXQ20-10-A93VS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
63,140
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
27560744MXQ20-10-A93-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
64,520
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
27560760MXQ20-10-A93S-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
62,810
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
27560769MXQ20-10-A90V-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
63,860
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
27560778MXQ20-10-A90VS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
62,480
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
27560787MXQ20-10-A90-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
63,200
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
27560796MXQ20-10-A90S-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
62,150
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
27560805MXQ20-10P-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形なし
67,540
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
27560814MXQ20-10P-M9NV-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形あり
74,030
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
27560830MXQ20-10P-M9NVS-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形あり
70,790
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
27560839MXQ20-10P-M9N-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形あり
73,370
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
27560848MXQ20-10P-M9NS-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形あり
70,460
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
27560857MXQ20-10P-M9PV-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形あり
74,030
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
27560866MXQ20-10P-M9PVS-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形あり
70,790
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
27560875MXQ20-10P-M9P-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形あり
73,370
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
27560884MXQ20-10P-M9PS-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形あり
70,460
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
27560900MXQ20-10P-M9BV-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形あり
74,030
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
27560909MXQ20-10P-M9BVS-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形あり
70,790
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
27560918MXQ20-10P-M9B-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形あり
73,150
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
27560927MXQ20-10P-M9BS-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形あり
70,350
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする