曜日別特売

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-4210A~)

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-4210A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-4210A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-4210A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-4210A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-4210A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-4210A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-4210A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-4210A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。
各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。
長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。
ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。
流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。
全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ)
耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。
静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。
コイルが360度回転し、設置に自由度があります。
クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体のON/OFF制御に使用流体圧縮空気・乾燥エア周囲温度(℃)-10~55接続口径Rc3/8材質(ボディ)アルミ材質(シール)NBR保護構造IP65作動区分NO(通電時閉)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスコイル:クラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.5内容量1台
注意
※中真空でご使用の場合は、OUTポート側を真空引きしてください。
※サージキラ―は製品添付です。
※取付板、パネル取付板は製品添付です。
192件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力(MPa)
定格電圧(V)
オリフィス径(Φmm)
質量(g)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27210760FFB-4210A3A3A10~0.8AC100(50/60Hz)35168.6
7,480
6,910
7,601(税込)
7日以内出荷
返品不可
27210769FFB-4210A3A3A1-B0~0.8AC100(50/60Hz)35168.6
7,650
7,169
7,886(税込)
7日以内出荷
返品不可
27210778FFB-4210A3A3A20~0.8AC200(50/60Hz)35169.6
7,480
6,910
7,601(税込)
7日以内出荷
返品不可
27210787FFB-4210A3A3A2-B0~0.8AC200(50/60Hz)35169.6
7,650
7,169
7,886(税込)
7日以内出荷
返品不可
27210839FFB-4210A3A3A50~0.8AC110(50/60Hz)351610
8,140
7,551
8,306(税込)
23日以内出荷
返品不可
27210848FFB-4210A3A3A5-B0~0.8AC110(50/60Hz)351610
8,310
7,718
8,490(税込)
23日以内出荷
返品不可
27210857FFB-4210A3A3A60~0.8AC220(50/60Hz)35169.5
8,140
7,551
8,306(税込)
23日以内出荷
返品不可
27210866FFB-4210A3A3A6-B0~0.8AC220(50/60Hz)35169.5
8,310
7,718
8,490(税込)
23日以内出荷
返品不可
27210875FFB-4210A3A3B10~0.8AC100(50/60Hz)35438.6
8,470
7,675
8,443(税込)
6日以内出荷
返品不可
27210884FFB-4210A3A3B1-B0~0.8AC100(50/60Hz)35438.6
8,640
7,741
8,515(税込)
6日以内出荷
返品不可
27210900FFB-4210A3A3B20~0.8AC200(50/60Hz)35439.6
8,470
7,675
8,443(税込)
6日以内出荷
返品不可
27210909FFB-4210A3A3B2-B0~0.8AC200(50/60Hz)35439.6
8,640
7,741
8,515(税込)
6日以内出荷
返品不可
27210954FFB-4210A3A3B50~0.8AC110(50/60Hz)354310
9,130
8,623
9,485(税込)
21日以内出荷
返品不可
27210970FFB-4210A3A3B5-B0~0.8AC110(50/60Hz)354310
9,300
8,679
9,547(税込)
21日以内出荷
返品不可
27210979FFB-4210A3A3B60~0.8AC220(50/60Hz)35439.5
9,130
8,623
9,485(税込)
21日以内出荷
返品不可
27210988FFB-4210A3A3B6-B0~0.8AC220(50/60Hz)35439.5
9,300
8,679
9,547(税込)
21日以内出荷
返品不可
27210997FFB-4210A3A3C10~0.8AC100(50/60Hz)35438.6
8,470
7,675
8,443(税込)
6日以内出荷
返品不可
27211006FFB-4210A3A3C1-B0~0.8AC100(50/60Hz)35438.6
8,640
7,741
8,515(税込)
6日以内出荷
返品不可
27211015FFB-4210A3A3C20~0.8AC200(50/60Hz)35439.6
8,470
7,675
8,443(税込)
6日以内出荷
返品不可
27211024FFB-4210A3A3C2-B0~0.8AC200(50/60Hz)35439.6
8,640
7,741
8,515(税込)
6日以内出荷
返品不可
27211076FFB-4210A3A3C50~0.8AC110(50/60Hz)354310
9,130
8,623
9,485(税込)
21日以内出荷
返品不可
27211085FFB-4210A3A3C5-B0~0.8AC110(50/60Hz)354310
9,300
8,679
9,547(税込)
21日以内出荷
返品不可
27211094FFB-4210A3A3C60~0.8AC220(50/60Hz)35439.5
9,130
8,623
9,485(税込)
21日以内出荷
返品不可
27211110FFB-4210A3A3C6-B0~0.8AC220(50/60Hz)35439.5
9,300
8,679
9,547(税込)
21日以内出荷
返品不可
27211119FFB-4210A3A3D10~0.8AC100(50/60Hz)35438.6
8,950
8,364
9,200(税込)
6日以内出荷
返品不可
27211128FFB-4210A3A3D1-B0~0.8AC100(50/60Hz)35438.6
9,120
8,423
9,265(税込)
6日以内出荷
返品不可
27211137FFB-4210A3A3D20~0.8AC200(50/60Hz)35439.6
8,950
8,364
9,200(税込)
6日以内出荷
返品不可
27211146FFB-4210A3A3D2-B0~0.8AC200(50/60Hz)35439.6
9,120
8,423
9,265(税込)
6日以内出荷
返品不可
27211155FFB-4210A3A3D50~0.8AC110(50/60Hz)354310
9,610
8,785
9,664(税込)
21日以内出荷
返品不可
27211164FFB-4210A3A3D5-B0~0.8AC110(50/60Hz)354310
9,780
8,838
9,722(税込)
21日以内出荷
返品不可
27211180FFB-4210A3A3D60~0.8AC220(50/60Hz)35439.5
9,610
8,785
9,664(税込)
21日以内出荷
返品不可
27211189FFB-4210A3A3D6-B0~0.8AC220(50/60Hz)35439.5
9,780
8,838
9,722(税込)
21日以内出荷
返品不可
27211198FFB-4210A3A3E10~0.8AC100(50/60Hz)35228.6
8,140
7,551
8,306(税込)
7日以内出荷
返品不可
27211207FFB-4210A3A3E1-B0~0.8AC100(50/60Hz)35228.6
8,310
7,718
8,490(税込)
7日以内出荷
返品不可
27211216FFB-4210A3A3E20~0.8AC200(50/60Hz)35229.6
8,140
7,551
8,306(税込)
7日以内出荷
返品不可
27211225FFB-4210A3A3E2-B0~0.8AC200(50/60Hz)35229.6
8,310
7,718
8,490(税込)
7日以内出荷
返品不可
27211277FFB-4210A3A3E50~0.8AC110(50/60Hz)352210
8,800
8,299
9,129(税込)
23日以内出荷
返品不可
27211286FFB-4210A3A3E5-B0~0.8AC110(50/60Hz)352210
8,970
8,359
9,195(税込)
23日以内出荷
返品不可
27211295FFB-4210A3A3E60~0.8AC220(50/60Hz)35229.5
8,800
8,299
9,129(税込)
23日以内出荷
返品不可
27211304FFB-4210A3A3E6-B0~0.8AC220(50/60Hz)35229.5
8,970
8,359
9,195(税込)
23日以内出荷
返品不可
27211320FFB-4210A3A3F10~0.8AC100(50/60Hz)35228.6
8,140
7,551
8,306(税込)
7日以内出荷
返品不可
27211329FFB-4210A3A3F1-B0~0.8AC100(50/60Hz)35228.6
8,310
7,718
8,490(税込)
7日以内出荷
返品不可
27211338FFB-4210A3A3F20~0.8AC200(50/60Hz)35229.6
8,140
7,551
8,306(税込)
7日以内出荷
返品不可
27211347FFB-4210A3A3F2-B0~0.8AC200(50/60Hz)35229.6
8,310
7,718
8,490(税込)
7日以内出荷
返品不可
27211399FFB-4210A3A3F50~0.8AC110(50/60Hz)352210
8,800
8,299
9,129(税込)
23日以内出荷
返品不可
27211408FFB-4210A3A3F5-B0~0.8AC110(50/60Hz)352210
8,970
8,359
9,195(税込)
23日以内出荷
返品不可
27211417FFB-4210A3A3F60~0.8AC220(50/60Hz)35229.5
8,800
8,299
9,129(税込)
23日以内出荷
返品不可
27211426FFB-4210A3A3F6-B0~0.8AC220(50/60Hz)35229.5
8,970
8,359
9,195(税込)
23日以内出荷
返品不可
27211435FFB-4210A3A3G10~0.8AC100(50/60Hz)35928.6
10,730
9,949
10,944(税込)
7日以内出荷
返品不可
27211444FFB-4210A3A3G1-B0~0.8AC100(50/60Hz)35928.6
10,900
9,863
10,849(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする