ケーブルカッター

ケーブルカッター DENSAN(ジェフコム) ケーブルカッター DENSAN(ジェフコム)

250mm2までの銅線を切断
銅線専用

用途廉価なケーブルカッター 材質鉄、塩化ビニール 本体寸法(mm)35×625×125 本体質量(kg)1.74 最大切断能力(Φmm)28、IV250mm2、CV250mm2 内容量1個
関連資料: (0.45MB) 取扱説明書: (0.44MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27084665 DC-250C
11,000
7,698
8,468 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする