DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ソフトパーツポケット
シリコン製でやわらかく、水に強い小物入れ
手を差し込めるやわらか開口部
マグネットでピタッと自動で閉じる
背面のベルトクリップで腰に下げて使える
材質
本体:シリコン・ネオジム磁石、クリップ:ポリアセタール
質量(g)
90
本体寸法(mm)
130×50×110
内容量
1個
関連資料:
(1.41MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27084717
SPP-10-CL
クリアタイプ
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
27084726
SPP-10-LU
蓄光タイプ
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください