バッテリー式チェーンソー
ハイパワーと効率的な作業!高機能リチウムイオンバッテリーにより、軽量かつハイパワーが可能!
作業環境をふまえた耐久性・業務用仕様!業務用仕様で耐久性を踏まえた構造や材質。
シンプルでどなたでも簡単に使用することが可能!
清掃機器との共有(バッテリーユニバース)。
作業で併用されやすい、清掃機器とも共有したバッテリー。
導入コストを抑える事が可能です。(※バッテリー・充電器は別売りです。)
自動チェーン注油機能。自動注油によりチェーンの寿命を伸ばし、メンテナンスの手間も軽減します。
メカニカルチェーンブレーキ。キックバックが発生した時に、即座にチェーンを停止し危険を回避します。
のぞき窓付きオイルタンク。オイル切れを防ぐために、のぞき窓で用意に確認できます。オイル漏れを防ぐカバー付き。
用途電源のない場所での作業に
仕様(チェーンスピード)23、(チェーンゲージ)1.3mm/0.050"、振動値:フロントハンドル(ΔK=1.5m/s2):3、リアハンドル(ΔK=1.5m/s2):3.4
質量(kg)5(アクセサリーを含まない)
電圧(V)36
駆動形式ブラシレスモーター
チェーンピッチ形式3/8″
ドライブリンク数56
連続使用時間(分)最大25(6.0Ah)/最大30(7.5Ah)
バッテリー36Vバッテリープラットフォーム
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)904×217×261
オイルタンク容量(mL)160
溝(mm)(ガイドバー)400
1充電当たりの作業量10×10cm:最大170カット(6.0Ah)最大230カット(7.5Ah)
内容量1台
注意
※バッテリー・充電器は別売りです。※適合バッテリー:バッテリーパワープラス36/60(製品番号2.042-022.0)(36V/6.0Ah)、バッテリーパワープラス36/75(製品番号 2.445-043.0)(36V/7.5Ah)
※適合充電器:急速充電器バッテリーパワープラス36/60(製品番号 2.445-049.0)※使用時間や作業能力は使用環境や充電回数で異なります。