LED和風ペンダント
声であかりを操作できる照明 Lavo
明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)
プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)
プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)
メモリー点灯機能付
30/60分OFFタイマー機能付
音声コントロール機能搭載(Lavo)
高さ調節可能(コード収納型)
用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど
仕様光束維持率70%
付属品リモコン
材質プラスチックセード、樹脂枠
幅(mm)□520
質量(kg)3.1
色セード:乳白色、枠:木調茶色
高さ(mm)173
消費電力(W)23.4
全高(mm)548
コード長さ(mm)375
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)143.1
光源寿命約40000時間
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)3350
適用畳数~8畳
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで使用してください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 1,050 / 税込 ¥ 1,155 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 1,675 / 税込 ¥ 1,843 |
離島 | 1 | お送りできません |