LEDシーリングファン

LEDシーリングファン タキズミ(TAKIZUMI) LEDシーリングファン タキズミ(TAKIZUMI)

ガラスセード
本体ニッケルメッキ仕上
羽根リバーシブル(ビーチ色/ウォルナット色)
LED電球 LDA×6(電球60W形相当まで)E-26
点灯切替機能付(6灯→3灯→3灯)
風量切替機能付(高速・中速・低速)
羽根回転方向切替機能付(上向⇔下向)

用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど 仕様光束維持率70% 付属品リモコン 質量(kg)8.6 高さ(mm)349 消費電力(W)36.6 色温度(K)5000 幅(Φmm)1100 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)133 光源寿命約40000時間 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4860 適用畳数~14畳 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで使用してください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27089267 TLFR6048
オープン
55,980
61,578 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 1,050 / 税込 1,155
沖縄地方 1 1,675 / 税込 1,843
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする