木製ユニットロッカー

木製ユニットロッカー ノーブランド 木製ユニットロッカー ノーブランド 木製ユニットロッカー ノーブランド 木製ユニットロッカー ノーブランド 木製ユニットロッカー ノーブランド 木製ユニットロッカー ノーブランド 木製ユニットロッカー ノーブランド 木製ユニットロッカー ノーブランド

自由に組み合わせができる木製ロッカーシリーズ。清潔感あるホワイト色と明るい温かみのある木目メープル色の2色展開です。

用途使い勝手のいいMサイズ。ハンガーパイプ付きで収納力も◎ 付属品カギ2本、フック付き 材質強化紙化粧板、取手:アルミニウム 質量(kg)17 タイプ1人用 使用工具プラスドライバー 最大積載量(kg)可動棚20(等分布)、ハンガーパイプ5(等分布) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×520×900 シリンダー錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×520×900 組立人数2人/30分 内容量1個
注意
※組立式
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
282824 27089660
282824 27089660
27089660 282824 ホワイト
オープン
6,998
7,698 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
282954 27089669
282954 27089669
27089669 282954 ナチュラル
オープン
7,898
8,688 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする