ポータブルトルクゲージ

ポータブルトルクゲージ アイコーエンジニアリング

測定部と表示部が分離したハンディタイプトルクゲージです。
測定部は市販六角ビットが使用出来ますので、応用範囲が広く別途治具をご購入頂くと更に試験の幅が広がります。

用途
ねじの増し締め、戻しなどのトルク測定
捻りによる破壊トルクの測定
付属品表示計: RZE-S、トルクメータ、標準アタッチメント(先端ビット 5本セット)、ACアダプタ MODEL-780(USBケーブル・MODEL-RZ-USB含む) 質量(g)約375(表示計本体のみ) 出力USB出力、アナログ電圧 ±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接点ホールド 電源ニッケル水素電池、ACアダプタ MODEL-780 (AC100-240V) 精度±1%F.S. 表示部LCD5桁 連続使用時間(時間)満充電後:30 サンプリング周期1ms、5ms、16ms、50ms、125ms、250ms 切替え 表示更新周期1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替え RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27089967 RZE-T-20 2000m(20kgf・cm) 1m(0.01kgf・cm)
179,000
169,800
186,780 (税込)
12日以内出荷

返品不可
27089976 RZE-T-100 10(100kgf・cm) 0.001(0.01kgf・cm)
208,000
189,800
208,780 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする