曜日別特売

ヴォランテ ネオパープルダイヤモンドコート フィッシュ&グリルパン IH ガラス蓋付

ヴォランテ ネオパープルダイヤモンドコート フィッシュ&グリルパン IH ガラス蓋付 - ベストコヴォランテ ネオパープルダイヤモンドコート フィッシュ&グリルパン IH ガラス蓋付 - ベストコヴォランテ ネオパープルダイヤモンドコート フィッシュ&グリルパン IH ガラス蓋付 - ベストコヴォランテ ネオパープルダイヤモンドコート フィッシュ&グリルパン IH ガラス蓋付 - ベストコヴォランテ ネオパープルダイヤモンドコート フィッシュ&グリルパン IH ガラス蓋付 - ベストコヴォランテ ネオパープルダイヤモンドコート フィッシュ&グリルパン IH ガラス蓋付 - ベストコヴォランテ ネオパープルダイヤモンドコート フィッシュ&グリルパン IH ガラス蓋付 - ベストコヴォランテ ネオパープルダイヤモンドコート フィッシュ&グリルパン IH ガラス蓋付 - ベストコ

内面はパープルダイヤモンドコート+ゴールドマーブルコート加工
外面は汚れが目立ちにくいパープル+ゴールドマーブル加工
ハンドルジョイント部は一体成型で汚れが取りやすくお手入れ簡単
アルミダイキャスト製で熱変形に強い
大きめハンドルで持ちやすく安定感抜群
つまみに菜箸等がおけるガラス蓋付き
オール熱源対応

材質本体:アルミニウム合金、はり底:鉄・アルミニウム溶射加工、内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:ふっ素樹脂塗膜加工、フタ:全面物理強化ガラス、つまみ・ハンドル:フェノール樹脂寸法(mm)約335×445×110パープル質量(g)約1560内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27091227ND-5120
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする