曜日別特売

イタリアーノ ふきこぼれにくいパスタ&ソースパン(ストレーナー付)

イタリアーノ ふきこぼれにくいパスタ&ソースパン(ストレーナー付) - ベストコイタリアーノ ふきこぼれにくいパスタ&ソースパン(ストレーナー付) - ベストコイタリアーノ ふきこぼれにくいパスタ&ソースパン(ストレーナー付) - ベストコ

麺類を茹でるのに最適!
麺類を茹でるときにふきこぼれにくい段付構造の鍋
便利なストレーナー付きで湯切りも簡単!
オール熱源対応

材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、取っ手:フェノール樹脂、ストレーナー:ステンレス鋼、フタ:全面物理強化ガラス、縁リング:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂寸法(mm)本体:約370×215×160、ストレーナー:320×185×140質量(g)約790サイズ(cm)18容量(L)約3.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27091245NQ-0181
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする