LEDマグネットライト
カンタン後付けできるタッチセンサー式LEDライト
カンタン後付けできるタッチセンサー式LEDライト
後付けでランプを増設できます。
車内にマッチする薄型LEDライトです。
面倒な配線が不要な電池式。
ON/OFF操作がスピーディーなタッチセンサースイッチ。
色々な場所で使える簡単マグネット取り付け。
磁石の付かない場所に「貼り付け磁石受け」を付属。
付属のルーフアタッチメントを使えば車内の天井にも取り付け可能。
ハンディサイズなので、キャンプや作業用としても使えます。
電池式(単4電池×3本必要)※別途ご用意ください
付属品ルーフアタッチメント×1 ピン×6 貼り付け磁石受け×1
材質(本体)ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×26
連続使用時間(時間)10
材質(レンズ)ポリカーボネート
材質(マグネット)ネオジム磁石
内容量1個