曜日別特売

花魁 COMBO 侍S

花魁 COMBO 侍S - 花魁JAPAN花魁 COMBO 侍S - 花魁JAPAN花魁 COMBO 侍S - 花魁JAPAN花魁 COMBO 侍S - 花魁JAPAN花魁 COMBO 侍S - 花魁JAPAN花魁 COMBO 侍S - 花魁JAPAN花魁 COMBO 侍S - 花魁JAPAN花魁 COMBO 侍S - 花魁JAPAN

高輝度120LED&10LEDライトバーを採用!
スターティング&エンディングアクション機能搭載モデルもあります
シーケンシャルウィンカー ON/OFF切替可能。
各社緊急制動シグナル対応。
本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。
1年間のメーカー保証付き

用途トラックのテールランプ適合純正2連置き換え奥行(mm)114横幅(mm)333縦幅(mm)189レンズ幅(mm)333輝度ライトバー:120LED、10LEDRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※補償の対象は製品本体のみ
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28508474OCSN-RC-S2SEAレッドレンズ/クロームSEA 搭載モデル
110,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28508490OCSN-CC-S2SEAクリアレンズ/クロームSEA 搭載モデル
110,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28508499OCSN-CCR-S2SEAクリアレンズ/クローム レッドバーSEA 搭載モデル
110,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28508465OCSN-RC-S1レッドレンズ/クロームSEA 非搭載モデル
100,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする