USB充電・赤外線センサーコンパクトヘッドランプ

USB充電・赤外線センサーコンパクトヘッドランプ FIRE FOX USB充電・赤外線センサーコンパクトヘッドランプ FIRE FOX USB充電・赤外線センサーコンパクトヘッドランプ FIRE FOX USB充電・赤外線センサーコンパクトヘッドランプ FIRE FOX USB充電・赤外線センサーコンパクトヘッドランプ FIRE FOX USB充電・赤外線センサーコンパクトヘッドランプ FIRE FOX

赤外線センサーモード搭載でセンサーに手を近づけるとスイッチに触れずにライトをON/OFF出来ます
充電残量インジケーター付き
ライトは三段階の角度調整が可能

用途釣り、キャンプ等のアウトドアや暗所での作業に 付属品USBケーブル 材質ABS 質量(g)40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×32×32 連続使用時間白強:3時間30分、白弱:4時間50分 使用電池内蔵充電池 点灯方式白強→白弱→赤点灯→赤点滅 充電時間(時間)約4 電源タイプ充電式 明るさ(Lm)220 防水保護等級IPX5 電球の種類LED 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28513146 FX-2316
オープン
2,598
2,858 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする