マキテック
補助グリップ付きアルミ4点支柱杖
杖を支えにして立ち上がれる優れもの
用途
イスからの立ち上が時に補助グリップを使用して立ち上がり補助を補助します
材質
支柱(アルミ)、脚部フレーム(スチール)、グリップ(PVC)、補助グリップ(ナイロン)、ストラップ(ナイロン)
質量(g)
約930
径(Φmm)
杖先ゴム:13(TG-13BK)
長さ(cm)
64~81.5 8段階調節(2.5cm間隔)
寸法(cm)
脚:15×21
内容量
1本
関連資料:
(2.19MB)
注意
※補助グリップを使用しての立ち上がり時は4点接地を確認した状態で使用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28509734
AQS-10BR
ブラウン
¥
9,030
¥
6,998
非課税商品
¥
6,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28509750
AQS-10RE
レッド
¥
9,030
¥
6,998
非課税商品
¥
6,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。