マキテック
アルミ製4点支柱杖
ストラップ付の4点支柱杖
用途
ご自宅内の歩行補助に使用
付属品
ストラップ付
適合
先ゴム:TG-13BK
材質
本体フレーム:アルミニウム合金、グリップ、:PVC、補助グリップ:ナイロン、先ゴム:PVC、脚部フレーム:スチール、ストラップ:ナイロン
質量(g)
約820
表面処理
アルマイト
寸法(cm)
脚:15×21
高さ(cm)
約64~81.5 8段階
内容量
1本
関連資料:
(0.61MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28509759
AQ-11BR
ブラウン
¥
7,140
¥
4,798
非課税商品
¥
4,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28509768
AQ-11RE
レッド
¥
7,140
¥
4,798
非課税商品
¥
4,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28509777
AQ-11MG
マゼンダ
¥
7,140
¥
4,798
非課税商品
¥
4,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。