マキテック
ノーブルワゴンM
大容量の荷物が入るシルバーカー
用途
お買い物に便利なシルバーカー
質量(kg)
5.2
幅(cm)
49
最大積載荷重(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
カゴ:30.5×41×32.5
高さ(cm)
90~96、押し手:90~96
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
49×31×94
奥行き(cm)
52
車輪サイズ(inch)
前:6.5(ダブルキャスター)、後:6.5
最大使用者体重(kg)
100
内容量
1台
関連資料:
(0.86MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28509820
NBW-1M
¥
29,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません