クリーンDCサーキュレーター PUREAIR DC(ピュアエアDC)
DCモーターを搭載し省電力で賢く使える、 全分解構造のクリーン3DDCサーキュレーター。
前ガードから後ガードまで工具なしで取り外して丸洗いでき、いつでも清潔にお使い頂けます。
上下左右の3D自動首振り搭載で、お部屋の空気をすみずみまでくまなく循環し、 冷暖房効率を上げます。
材質ABC
質量(kg)約1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.5
定格消費電力(W)19
風量12段階切替
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×20.5×30
モード衣類乾燥モード/リズムモード/ナイトモード
首振り上下約90°(自動)、左右約30°・60°・90°(自動)
適用畳数約24畳
1時間あたりの電気代目安(円)約0.59
入タイマー1~8(1時間単位)
切タイマー1~8(1時間単位)
内容量1台