サイクロン式クリーナー

サイクロン式クリーナー 日立グローバルライフソリューションズ

キレイをラクに楽しく。1.1kgの軽さでも強力パワーの使いやすいスティック登場です。
本体、延長パイプ、ヘッドそれぞれの構造や素材などを工夫して軽量を実現しています。
小型・軽量でもハイパワーのファンモーターを採用。空気の流れを効率よく制御し、気になるごみもしっかり吸い込みます。
お部屋をキレイにするには、ごみを見えやすくすることが必要でした。日立はLEDライトにもっとも明るく感じる波長に近い「緑色」を採用。見えにくかったごみも浮かび上がらせて、キレイにできます。
ブラシの先端をループ形状にすることで髪の毛などがからまりにくくなり、スッキリ吸引。お手入れもラクラク。
軽くて取り回しやすく、引くときもごみをしっかり吸い取ります。それが[パワフル スマートヘッド light]。自走式だから、軽快にお掃除できて、すみまでしっかり。
さまざまなツールからお手入れまで、使う人にうれしいこだわりが詰まった一台です。回転ブラシは髪の毛などがからまりにくく、水洗いができます。
髪の毛などがからまりにくくお手入れがラク。[からまんプレス構造]

仕様ダストケース:ごみダッシュ、からまんプレス構造 付属品ハンディブラシ、2WAYすき間ブラシ、延長パイプ、スティックスタンド、ACアダプター、お手入れブラシ タイプサイクロン式 定格電圧(V)18 本体質量(kg)0.8 ※電池を含みます。 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)スティック時:205×230×994、ハンディ時:321×90×172、スタンドセット時:249×280×1021 集塵容量(L)0.15 連続使用時間(分)強:約8、標準:約30(約45※パワフル スマートヘッド light 非使用時) バッテリーリチウムイオン電池(内蔵) 標準質量(kg)1.1 ※本体・延長パイプ・ヘッド・電池の合計質量です。 充電時間(時間)約2 RoHS指令(10物質対応)対応 ヘッド仕様ヘッド幅:約23cm、ごみくっきりライト(5灯)、シンクロフラップ、自走機能、クルッとヘッド、ペタリンコ構造、からまん機構、回転ブラシ(ワンタッチ着脱、水洗い対応、モーター駆動方式、からまんブラシ) 内容量1台
注意
※一般的にコードレスタイプのクリーナーは、コード付きタイプのクリーナーに比べて吸い込む力に差があります。ただし、集じん性能を高めるためにモーター駆動の回転ブラシを採用しています。
※電池は消耗品です。正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、電池の寿命です。電池の交換は、お買い上げの販売店へご相談ください。(部品代のほかにPV-BH900K・BH900SK・BL50K・BL30Kは交換作業費がかかる場合があります。PKV-BK3K、PV-BL3K・BL1K・B300Hは交換作業費がかかります。)
※この製品には、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み製品の廃棄の方法に関しては、お住まいの自治体にお問い合わせのうえ、リサイクルにご協力をお願いします。自治体により、回収のルールが異なります。
※一般的にサイクロン式のクリーナーは、吸込性能を保つためにこまめなごみ捨てと、ダストケース・各フィルターのお手入れが必要です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28509576 PV-BL3K N
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする