紙パック式クリーナー

紙パック式クリーナー 日立グローバルライフソリューションズ

軽量・コンパクト構造で持ち運びがラクラク。
高性能ファンモーターとヘッドから本体排気口までの空気流路をスムーズにすることにより、強烈パワーを実現しました。
床質や操作力に合わせてパワーやブラシ回転数を自動でコントロールします。[ごみハンターヘッド]
軽い力で前に進む[自走機能]
ブラシの回転で前に進む自走機能で、じゅうたんの上でも、より軽い操作でお掃除。
ecoこれっきり:[ecoこれっきり]運転でお掃除すると、「中」運転での掃除に比べて、消費電力量最大約60%低減。
クルッとヘッド:手もとの操作でヘッドが左右90度曲がって壁ぎわや狭い場所もラクにお掃除。
ワンタッチ着脱:レバーを開くとブラシホルダーが外れて、回転ブラシを簡単に取り外すことができます。
ペタリンコ構造:ヘッドが浮かずに家具の下の奥までお掃除できます。※高さ8cm以上
かるふきブラシ:菌までふき取ります。ふき用の毛を採用し、ごみを吸い込むだけでなくフローリングに付着した菌もふき取ります。
パッとブラシ:気になるところはパッとブラシを出して手軽にお掃除できます。
サッとズームパイプ:ヘッドを踏んで手元のレバーを引くと、パイプの長さを簡単に調整できます。

仕様サッとズームパイプ、本体・手もとねじれんホース 付属品パッとブラシ、すき間用吸口、パックフィルターGP-110F:1枚 タイプ紙パック式 消費電力(W)約240~1170 コード長さ(m)5 本体質量(kg)2.7 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)351×236×202 吸込仕事率(W)約100~620 集塵容量(L)1.3 フィルターHEパックフィルター(抗菌加工)、抗菌フィルター、ウレタンフィルター 別売付属品電動ふとん吸口:G-DF6 運転音(dB)約60~65 標準質量(kg)4.4 ヘッド幅(mm)約260 RoHS指令(10物質対応)対応 省エネ機能[ecoこれっきり]運転、「中」「弱」自動切替え ※手動モードは「強」「中」「弱」 ヘッド仕様自走機能、クルッとヘッド、ペタリンコ構造、からまん機構、回転ブラシ(ワンタッチ着脱/水洗い対応/モーター駆動方式/かるふきブラシ) 内容量1台
注意
※ふき機能は水ぶきする機能ではありません。また、液体などが乾燥してこびり付いた汚れや溝に入り込んだ汚れなどは取れない場合があります。
※床面の状態により菌のふき取り効果は異なります。フローリングの溝に入り込んだ菌は取れない場合があります。
※99%の除去効果は、ふき掃除直後のものであり、長時間の効果を保証するものではありません。長期間の使用によるブラシの劣化等で、99%の除去効果は減少します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28509689 CV-KP90K N
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする