曜日別特売

瞬足なわとびHF

瞬足なわとびHF - デビカ瞬足なわとびHF - デビカ瞬足なわとびHF - デビカ

六角形のロープが軽快な風きり音を起こす瞬足なわとび。バネ状回転パーツがロープの回転をスムーズに回します。ネオンカラーロープを使用。

用途なわとび付属品名前シール材質(ロープ)PVC・ポリエステル/(グリップ)PP/(回転パーツ)PE/(滑り止め)NBR+PVC/(名前シール)紙質量(g)76全長(cm)270内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28509960103565ライトニングブルー
900
789
868(税込)
4日以内出荷
28509969103567パープルトーン
900
789
868(税込)
4日以内出荷
28509978103568ブラックマックス
900
799
879(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする