ハニカムジェルクッション凄冷 SUGOHIE HDL-9078

ハニカムジェルクッション凄冷 SUGOHIE HDL-9078 - ヒロ・コーポレーションハニカムジェルクッション凄冷 SUGOHIE HDL-9078 - ヒロ・コーポレーションハニカムジェルクッション凄冷 SUGOHIE HDL-9078 - ヒロ・コーポレーションハニカムジェルクッション凄冷 SUGOHIE HDL-9078 - ヒロ・コーポレーション

人気のハニカムシリーズに冷感タイプが新登場です。
接触冷感を示す数値Q-max0.41。
変形しにくい高弾性ゲルを採用しています。
適度な硬さが体圧を均一に吸収、分散して支えます。
また、長時間座っていてもクッションが潰れにくく、体が沈みすぎることがありません。
長期の使用でもへたれることもなく、永くお使い頂けます。
二重ハニカム構造のゲルは通気性の良い造りになっています。
カバーをつけていてもムレにくく、快適に座ることができます。
滑り止め加工を施したカバー付き。
取り外しができます。

用途暑い時期での椅子のクッションに。タイプ接触冷感:Q-max0.41寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約420×35×360内容量1枚
注意
※車内での放置・保管はお控えください。
※温度変化により製品の劣化を招く恐れがあります。
※変形・変質・火傷または火災の原因となりますので、火気には近づけないでください。
※折り畳んだ状態で使用しないでください。
※本品を先の尖った物で突いたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
※本品の上で飛び跳ねたり飛び乗ったりしないでください。
※本品は医療用器具ではございません。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。
※皮膚に異常を感じた場合は使用を中止し、医師に相談してください。
※高温・多湿な場所での長期間の保管または放置はお止め下さい。
※本品を使用しない場合は、直射日光の当たらない風通しの良い場所で保管して下さい。
※製品本来の目的以外の用途に使用しないでください。
※本品を廃棄する際は各自治体の定める方法に従って処理してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28511658HDL-5383420×35×360
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする