曜日別特売
モノタロウ

急速充電器 18Vバッテリー用

急速充電器 18Vバッテリー用 - モノタロウ急速充電器 18Vバッテリー用 - モノタロウ急速充電器 18Vバッテリー用 - モノタロウ急速充電器 18Vバッテリー用 - モノタロウ急速充電器 18Vバッテリー用 - モノタロウ急速充電器 18Vバッテリー用 - モノタロウ
(4件のレビュー)

モノタロウの18Vバッテリーパック専用の充電器です。
注文コード46745957の充電器と比べて充電時間が半分に短縮できる急速充電器です。

用途モノタロウの18Vバッテリーパックの充電に。質量(kg)0.7コード長さ(m)1.8出力電圧(V)20入力電圧(V)100出力電流(A)5充電時間(分)30(MOKBP-2.0Li)、60(MOKBP-4.0Li)内容量1個
取扱説明書:(2.7MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28511667MOKBCK-18.0Li
3,598
3,958(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28511667
2025-09-03
用途: 夏場の扇風機
株式会社ニシダ食品機械販売

意外と標準使用で1時間位使用可能
車の中でワンコのゲージに使用
持ち人間にも使
軽く持ち運びが楽

2025-03-07
用途: 仕事で使うインパクトドライバーのバッテリー充電
自動車・二輪車・自転車関連業

以前の充電器(標準)が、最初から調子が悪く?いつまで経っても充電が完了しなかったので、今回買い替えてみたところ、信じられない程早く緑の完了ランプが点灯するのに驚きました。実際に使用してみると、スムーズに力強く使えました。とても満足しています。

1が参考にしています
2025-04-26
用途: 掃除や自動車の洗車で使用するクリーナーやブロワ用バッテリーの充電
運輸・通信業

短時間で充電でできて便利です。
価格も手ごろで買ってよかったと思います。

2025-01-07
用途: 車両整備、日常のDIY
サービス業

通常充電器の半分の時間で充電出来るので予備バッテリーの準備が必要無く助かります。
但しインパクトレンチと一緒に購入したので別売りの専用ケースを
購入したのですが急速充電器が収まらず少し残念に思いました。
スペース的には収まるので上手く収納出来るように工夫して頂けると満点かな?

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする