Seagate BarraCuda 3.5" 1TB 内蔵ハードディスク HDD 2年保証 6Gb/s 256MB 7200rpm 正規代理店品 ST1000DM014
汎用性のあるスタンダードな内蔵HDDで、事務処理や資料作成など標準的なオフィスワークで使用されるデスクトップPCに最適
サイズ3.5インチ
容量1TB
キャッシュメモリ(MB)256
ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200
保証期間2年
インターフェイスSATA
容量(TB)1
内容量1個
PCパーツ の新着商品
