デアリーマンツナギ半袖

デアリーマンツナギ半袖 GRACE ENGINEER’S デアリーマンツナギ半袖 GRACE ENGINEER’S デアリーマンツナギ半袖 GRACE ENGINEER’S デアリーマンツナギ半袖 GRACE ENGINEER’S

定番のデニムツナギですが、着ると違いがわかる超絶ストレッチに加えてデニムとは思えない軽やかさもあり、デニムツナギの概念を覆す着心地のニュースタンダードワークウェアです。
ヒップオープン機能

仕様(マジックテープ)裾・胸ポケット、(コイルファスナー)前立て・脇ポケット・ヒップオープン 種別半袖つなぎ 混率(%)綿68/ポリエステル30/ポリウレタン2 生地性能速乾性、ストレッチ 袖丈半袖 内容量1着
注意
※こちらの商品は、特殊な洗い加工を施しておりますので、同じ色の商品でもサイズや色落ち度やユーズド加工度合いにバラつきがございます。あらかじめご了承お願い致します。
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28521117 GE-654-43-4L ワンウォッシュ 4L 82 114 52
15,400
7,090
7,799 (税込)
5日以内出荷

返品不可
28521065 GE-654-43-S ワンウォッシュ S 72 94 42
15,400
 
 
取扱い終了

返品不可
28521074 GE-654-43-M ワンウォッシュ M 74 98 44
15,400
 
 
取扱い終了

返品不可
28521090 GE-654-43-L ワンウォッシュ L 76 102 46
15,400
 
 
取扱い終了

返品不可
28521099 GE-654-43-2L ワンウォッシュ 2L 78 106 48
15,400
 
 
取扱い終了

返品不可
28521108 GE-654-43-3L ワンウォッシュ 3L 80 110 50
15,400
 
 
取扱い終了

返品不可
28521126 GE-654-43-5L ワンウォッシュ 5L 84 118 54
15,400
 
 
取扱い終了

返品不可
28521135 GE-654-46-S ミッドユーズド S 72 94 42
15,400
 
 
取扱い終了

返品不可
28521144 GE-654-46-M ミッドユーズド M 74 98 44
15,400
 
 
取扱い終了

返品不可
28521160 GE-654-46-L ミッドユーズド L 76 102 46
15,400
 
 
取扱い終了

返品不可
28521169 GE-654-46-2L ミッドユーズド 2L 78 106 48
15,400
 
 
取扱い終了

返品不可
28521178 GE-654-46-3L ミッドユーズド 3L 80 110 50
15,400
 
 
取扱い終了

返品不可
28521187 GE-654-46-4L ミッドユーズド 4L 82 114 52
15,400
 
 
取扱い終了

返品不可
28521196 GE-654-46-5L ミッドユーズド 5L 84 118 54
15,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする