千代田精機 千代田精機の 溶接用品 千代田精機の ガス溶断・溶接 千代田精機の 吹管・火口 ワンタッチ継手”チヨコック” 酸素用ソケット ワンタッチ継手”チヨコック” 酸素用ソケット 注文コード 28699188 スリーブロック方式です。 ミニ・コック(日東工器製)と互換性があります。 用途溶断ホース用ソケット(酸素用)として。 トラスコ品番217-1950 材質真鍮製、クロムメッキ 接続部のサイズΦ8mm 品名酸素用ソケット 最高使用圧力(MPa)0.9 適合流体酸素 内容量1個 注意 ※適用ガス:酸素 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CS-TO 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 28699188 CS-TO ¥2,800 ¥1,898 ¥1,898 ¥2,088 (税込) 翌日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 溶接用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity カートリッジボンベバルブ イチネンTASCO 税込¥5,278~ ¥4,798~ A型切断器頭45°(プロパン用)火口3本付 阪口製作所 税込¥18,678~ ¥16,980~ 75°ガウジング吹管 千代田精機 税込¥35,178~ ¥31,980~ SLパワーユニット 酸素アーク工業 税込¥164,780~ ¥149,800~ 溶接ワイヤー モノタロウ 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ CO2Rチップ 東安 税込¥1,088 ¥989 TIG細径ガスレンズノズル 東安 税込¥2,638 ¥2,398 トーチボディ 東安 税込¥5,278~ ¥4,798~ トーチボディ 東安 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ トーチボディ 東安 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ トーチボディ 東安 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ TIG用クリアノズル 東安 税込¥5,718 ¥5,198 フレキシブルカバー + コイルエレメント 東安 税込¥3,298~ ¥2,998~ ブレージングワイヤー 東安 税込¥12,078~ ¥10,980~ トーチヘッド 東安 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ りん銅ろう BCUP-2 2.4X500 東洋溶材 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ りん銅ろう BCUP-3 2.4X500 東洋溶材 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ りん銅ろう BCUP-6 2.4X500 東洋溶材 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ スパトレー タイムケミカル 税込¥7,698~ ¥6,998~ 板状電極 ケミカル山本 税込¥3,078 ¥2,798 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウスプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接溶接用品ガス溶断・溶接吹管・火口ガス溶断・溶接用火口 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります 切断器・溶断器 溶接器 両用器 加熱器 ガス溶断・溶接用火口 吹管・火口用部品 シェアする マイページ 最近見た商品