オート
スーパークリップクリア
ステンレスのクリップです。
小さくてもしっかり、強く止まります。
金属センサーに感知されます。
用途
書類や伝票の整理に最適です。
材質
ステンレス
色
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
サイズ
奥行(mm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28699784
SC-800-BOX
1箱(100個)
135-8750
S
3.5
18
10
¥
980
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
28699800
SC-800L-BOX
1箱(60個)
135-8745
L
4.7
22
13
¥
980
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください