パンチ フォース1/2

パンチ フォース1/2 PLUS(プラス)[文具] パンチ フォース1/2 PLUS(プラス)[文具]

パワーアシストメカニズムで穴あけの力を50%(メーカー比)も軽減できます。
かる~く使えるパンチです。

材質40%再生樹脂(受底=40%再生PP)、ハンドル・ベース・ホルダー=鋼板 穴径(Φmm)6 奥行(mm)穴:12 枚数穴あけ可能:30枚 穴数2穴 穿孔能力(枚)PPC用紙(64g/m2)約30 穴間隔(mm)80 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28703248 PU-830AC BK 197-2652
2,300
2,198
2,418 (税込)
当日出荷
28703257 PU-830AC BL 197-1161
2,300
2,198
2,418 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする