PLUS(プラス)[文具] PLUS(プラス)[文具]の 事務用品 PLUS(プラス)[文具]の 製図用品 PLUS(プラス)[文具]の 図面ファイル レポートファイル レポートファイル 注文コード 28703406 レポートや提出書類の表紙としても活用できる透明表紙タイプです。 スティックファスナー式とじ具です。 トラスコ品番195-9662 材質表紙=ポリプロピレン、とじ具=オレフィン鋼板 厚さ(mm)【表紙】表:透明0.2、裏:色付0.4 色ダークグレー 背幅(mm)15 穴数2穴 縦(mm)307 横(mm)219 穴間隔(mm)80 内容量1パック(10冊) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FL-101RT DG-10 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 28703406 FL-101RT DG-10 ¥4,600 ¥3,798 ¥3,798 ¥4,178 (税込) 翌々日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 事務用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 布製図面袋 A4K-G3M ハトメなし 美濃商会 税込¥692 ¥629 バスケットへ 布製図面袋 A4K-G5M ハトメなし 美濃商会 税込¥692 ¥629 バスケットへ 布製図面袋 A4L-G3M ハトメなし 美濃商会 税込¥758 ¥689 バスケットへ 布製図面袋 A4L-G5M ハトメなし 美濃商会 税込¥758 ¥689 バスケットへ カッティング方眼T型定規 快段目盛 SK(新潟精機) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ カッティング方眼L型定規 快段目盛 SK(新潟精機) 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ カッティング方眼三角定規 快段目盛 SK(新潟精機) 税込¥1,758 ¥1,598 デジタルキルビメーター コンカーブ10用受信ユニット マイゾックス 税込¥13,068~ ¥11,880~ カッティング定規 レイメイ藤井 税込¥648~ ¥589~ 先生おすすめ コンパス(シャープ用)ブルー レイメイ藤井 税込¥604 ¥549 バスケットへ 先生おすすめ コンパス(芯用) レイメイ藤井 税込¥472 ¥429 バスケットへ スーパーコンパス くるんパス デル・クル えんぴつ用 SONIC(ソニック)[文具] 税込¥813 ¥739 小コンパス シャープ部 0.3mm Φ4mm ステッドラー 税込¥879 ¥799 バスケットへ 両面全円分度器 快段目盛 SK(新潟精機) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 両面分度器 快段目盛 SK(新潟精機) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ シルバーステン直線定規 共栄プラスチック 税込¥637~ ¥579~ プロジェクトペーパー PEANUTS 日本ノート 税込¥362~ ¥329~ Keptジョウギ ムーン レイメイ藤井 税込¥241 ¥219 バスケットへ Kept はし0定規 レイメイ藤井 税込¥241 ¥219 工作用紙 A3 リ-ダ-入4枚 文運堂 税込¥252 ¥229 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品製図用品図面ファイル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「製図用品」にはこんなカテゴリがあります 製図テンプレート 定規 図面ケース 図面ファイル 測量野帳 方眼紙 キャリングケース 製図機器 製図用文鎮 製図ブラシ マップメーター コンパス ディバイダー シェアする マイページ 最近見た商品