ワンタッチ継手”Qジョイント” ガスホース用

ワンタッチ継手”Qジョイント” ガスホース用 千代田精機 ワンタッチ継手”Qジョイント” ガスホース用 千代田精機

ボールロック方式です。
ミニカプラ(日東工器(株)製)と互換性があります。

用途ガスホース用。 接続部のサイズΦ9mm 最高使用圧力(MPa)0.9 適合流体ガス 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
P-HG 28706599
P-HG 28706599
28706599 P-HG 217-1941 ガス用プラグ
920
699
769 (税込)
当日出荷
S-TG 28706617
S-TG 28706617
28706617 S-TG 217-1960 ガス用ソケット
3,000
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする