千代田精機 千代田精機の 溶接用品 千代田精機の ガス溶断・溶接 千代田精機の 吹管・火口 ワンタッチ継手”Qジョイント” 酸素ホース用 ワンタッチ継手”Qジョイント” 酸素ホース用 注文コード 28706608 注文コード 28706626 ボールロック方式です。 ミニカプラ(日東工器(株)製)と互換性があります。 用途酸素ホース用。 接続部のサイズΦ8mm 最高使用圧力(MPa)0.9 適合流体酸素 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品画像注文コード 品番 選択解除 P-HO S-TO トラスコ品番 選択解除 217-1938217-1942 品名 選択解除 酸素用ソケット酸素用プラグ 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 28706608 P-HO 217-1942 酸素用プラグ ¥740 ¥549 ¥549 ¥604 (税込) 当日出荷 28706626 S-TO 217-1938 酸素用ソケット ¥2,800 ¥1,898 ¥1,898 ¥2,088 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 溶接用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity カートリッジボンベバルブ イチネンTASCO 税込¥5,278~ ¥4,798~ A型切断器頭45°(プロパン用)火口3本付 阪口製作所 税込¥18,678~ ¥16,980~ 75°ガウジング吹管 千代田精機 税込¥35,178~ ¥31,980~ SLパワーユニット 酸素アーク工業 税込¥164,780~ ¥149,800~ スパッタシート ライト モノタロウ 税込¥5,388~ ¥4,898~ (103) EGW2800MI段積み専用部品 新ダイワ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ パルススタッドウェルダー デンゲン 税込¥327,800 ¥298,000 バスケットへ カバー部品EGW160M-I 新ダイワ 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ 溶接ワイヤー モノタロウ 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ CO2Rチップ 東安 税込¥1,088 ¥989 TIG細径ガスレンズノズル 東安 税込¥2,638 ¥2,398 トーチボディ 東安 税込¥5,278~ ¥4,798~ トーチボディ 東安 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ トーチボディ 東安 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ トーチボディ 東安 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ TIG用クリアノズル 東安 税込¥5,718 ¥5,198 フレキシブルカバー + コイルエレメント 東安 税込¥3,298~ ¥2,998~ ブレージングワイヤー 東安 税込¥12,078~ ¥10,980~ トーチヘッド 東安 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ りん銅ろう BCUP-2 2.4X500 東洋溶材 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウスプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接溶接用品ガス溶断・溶接吹管・火口ガス溶断・溶接用火口 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります 切断器・溶断器 溶接器 両用器 加熱器 ガス溶断・溶接用火口 吹管・火口用部品 シェアする マイページ 最近見た商品