業務用クリーナー tanQest α-1

業務用クリーナー tanQest α-1 tanQest 業務用クリーナー tanQest α-1 tanQest 業務用クリーナー tanQest α-1 tanQest 業務用クリーナー tanQest α-1 tanQest 業務用クリーナー tanQest α-1 tanQest 業務用クリーナー tanQest α-1 tanQest

吸引仕事率450Wの業務用クリーナーとしては最強クラスの掃除機です。
2種類(幅300/400mm)のモーター内蔵パワーヘッドを使い分けできます。
絨毯用、フローリング用のブラシを交換可能です。
高耐久性ホースです。
アンチオーバーランシステム搭載です。

用途ビルやホテルなどの室内、廊下などの清掃に。 付属品手元ブラシ、角ブラシ、すき間ノズル、メンテナンス用カッター トラスコ品番258-5382 セット内容本体、ホース、延長管、400mmパワーヘッド(絨毯用ブラシ、フローリング用ブラシ) 幅(mm)305 グレー 高さ(mm)260 タイプ紙パック式 奥行(mm)360 電源(V)単相100 集塵容量(L)2.5 電源コード(m)7(本体内蔵コードリール) 騒音値(dB)60 最大風量(m3/min)2.4 消費電力(VA)清音時200~最高1230 最大真空圧(kPa)18 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
注意
※液体の吸引はできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28712820 35040
オープン
129,800
142,780 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする