曜日別特売

カセットガススタンドBBQグリル グリルスター

カセットガススタンドBBQグリル グリルスター - イワタニ

着脱可能なスタンドで、スタンド型とテーブル置きの2通り使用可能です。
テーブル直置き可能です。
2口のカセットボンベ式バーナーを採用しています。
カセットコンロと同様の安全装置を採用しています。
底面がフラットなので、テーブルでの調理が可能です。
アウトドアだけでなく室内でも大型コンロとして使用できます。
水皿を深くし、屋外の風の影響を受けにくくした独自の構造です。
スタンドにはタイヤ付きなので持ち運びも簡単です。

用途屋外での使用に。災害時に。付属品専用グリルプレート×2枚トラスコ品番369-8313材質本体:鋼板、ホーロ用鋼板幅(mm)816高さ(mm)1072奥行(mm)519使用燃料イワタニカセットガス(別売)発熱量(kW/h)最大:3.3kW×2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28717720CB-SBG-2
56,156
36,980
40,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする