LED防犯灯 自動点灯装置付
照度センサによる外光検知によって、自動で点灯・消灯が可能です。
用途夜間の歩行安全のための防犯灯、街路灯に。
トラスコ品番364-7761
材質カバー:プリズムアクリル
幅(mm)120
全長(mm)353
色本体アイボリー
取付防雨形
高さ(mm)207
タイプ自動点灯付
電源(V)AC100
消費電力(W)7.5
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)101.3
明るさ(Lm)760
内容量1台
照度センサによる外光検知によって、自動で点灯・消灯が可能です。