USB充電式耳穴型 集音機 聞こえーる1

USB充電式耳穴型 集音機 聞こえーる1 エニックス USB充電式耳穴型 集音機 聞こえーる1 エニックス USB充電式耳穴型 集音機 聞こえーる1 エニックス
(1件のレビュー)

SIAA認証のデジタル集音器です。
あなたの『聞こえる』をサポートする集音器です。
日常生活や、会話に必要な音声のみを増幅させ、必要とされない雑音にはフィルターをかけて軽減し、クリアな聞こえを提供します。

付属品充電ケース、USBケーブル、イヤーチップ(S×2、M×2、L×2)、クリーニングブラシ×1 材質ABS樹脂 本体寸法(mm)幅39.1×奥行68.2×高さ28.8 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28728186 KSOK-01-1 402-7258 ブラック
9,000
7,998
8,798 (税込)
当日出荷
28728195 KSOK-01-2 402-7257 ホワイト
9,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2023-06-15
用途:
聴覚障害のため
その他業種

以前、別のところから購入して使ったけど、耳にあわないのか本体が悪いのかわからないけど、耳の移動しても雑音やボリュームが小さいや操作途中でoffになったりして全然良くなかったから返品返金してもらった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする