TIPTOP
袋ナット(錆防止強化ナット)
クロームメッキの処理工程を増やす事により、従来品より綺麗で錆びにくいナットです。
用途
ホイールナット
材質
スチール
全長(mm)
30
色
シルバー
タイプ
袋ナット
ねじ径(mm)
12
表面処理
クロムメッキ
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
ピッチ
対辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28528817
NW-1
袋
1.5
21
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
28528826
NW-4
袋
1.25
21
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
28528835
NW-13
袋ツバ付き
1.5
19
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
28528844
NW-14
袋ツバ付き
1.25
19
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください