ショートナット(錆防止強化ナット)

ショートナット(錆防止強化ナット) - TIPTOPショートナット(錆防止強化ナット) - TIPTOPショートナット(錆防止強化ナット) - TIPTOPショートナット(錆防止強化ナット) - TIPTOPショートナット(錆防止強化ナット) - TIPTOPショートナット(錆防止強化ナット) - TIPTOPショートナット(錆防止強化ナット) - TIPTOPショートナット(錆防止強化ナット) - TIPTOP

クロームメッキの処理工程を増やす事により、従来品より綺麗で錆びにくいナットです。

用途ホイールナット材質スチール全長(mm)22シルバータイプ袋ナットねじ径(mm)12表面処理クロムメッキ内容量1袋(100個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
ピッチ
対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28528860NW-551.521
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
28528869NW-561.2521
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
28528878NW-57袋ツバ付き1.519
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
28528887NW-58袋ツバ付き1.2519
オープン
14,980
16,478(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする