防錆潤滑スプレー
日常点検時の応急処置に最適な防錆処理!!
簡易防錆法は、「塩分吸着剤」を活用したSSI工法の考え方をベースに、露出鉄筋に対して応急的な小断面欠損修復型の補修法です。
コンクリート構造物・建築物・電柱などの露出鉄筋を防錆化し、併せて遮塩性を付与した修復材により、手軽な防錆処理を可能にしました。
本法は防錆スプレーと修復用の手もみモルタルの施工を原則とします。(手もみモルタルを使用しない場合は、保護スプレーを施工します)
防錆スプレーに含まれる「塩分吸着剤」が鉄筋の腐食を抑制します。
手もみモルタルに含まれる「塩分吸着剤」が塩分などの浸入を抑制します。
仕様防錆スプレー:付着強度:1.5N/mm2程度(鋼板下地)、防錆性・遮塩性:SSI工法用防錆ペーストと同等、施工可能面積:約0.5m2本(t=2~3mm)、手もみモルタル:圧縮強度:25~30N/mm2、付着強度:1.5N/mm2程度(建研式)、防錆性・遮塩性:SSI工法用遮塩モルタルと同等、施工可能面積:約0.03m2袋(t=10mm)
セット内容スプレー×3、モルタル×5
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量104mL
危険物の性状非水溶性
内容量1箱
関連資料:
カタログ(0.44MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 1,480 / 税込 ¥ 1,628 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 3,180 / 税込 ¥ 3,498 |
離島 | 1 | お送りできません |